Cooper Capri - Bouchon BML - pour Presse-étoupe Marine - rep. 3 - laiton naturel - CAP195030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
couleur - laiton
sans halogène - Oui
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marine MN 823-C - BML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589351950303
Réf. Sonepar
00040195030
Réf. Fournisseur
CAP195030
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
couleur:
laiton
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-40...130 °C
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.