Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - ISO 12 - polyamide gris - IP66 - CPM0400F

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - ISO 12 - polyamide gris - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350116656

Réf. Sonepar

06227011665

Réf. Fournisseur

CPM0400F

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-20...80 °C

équilibré en pression:

Non

Bouchon CPM hexagonal - ISO 12 - polyamide gris - IP66 - plage de température -20°C / +80°C

Les Atouts de la gamme:

Les bouchons CPM permettent d'obturer les entrées inutilisées sur les équipements électriques, tout en maintenant la protection et l'étanchéité de l'équipement. En fonction de l'état de surface du support et du niveau d'étanchéité souhaité, ils peuvent s'utiliser seuls ou avec un joint plat néoprène. Les bouchons CPM offrent trois solutions de serrage par l'extérieur : avec une clé plate, une clé Allen ou un tournevis plat. Ces bouchons avec filetage ISO ou Pg sont livrables sous différentes formes : bouchons seuls, bouchons + joints plats, bouchons + écrous, bouchons + joints plats + écrous ou bouchons seuls en gros conditionnement.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.