Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - ISO 20 - polyamide gris - IP66 - CPM1200F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CPM Industriel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589350116670
Réf. Sonepar
06227011667
Réf. Fournisseur
CPM1200F
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-20...80 °C
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.