Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - Pg29 - polyamide gris - avec joint néoprène - IP68 - CPM2600FB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CPM Industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589350117189
Réf. Sonepar
06227011718
Réf. Fournisseur
CPM2600FB
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.587 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-20...80 °C
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.