Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - Pg29 - polyamide gris - IP66 - pack OEM - CPM2600FP-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CPM Industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589350117745
Réf. Sonepar
06227011774
Réf. Fournisseur
CPM2600FP-100
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.587 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-20...80 °C
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.