Cooper Capri - Bouchon CPM hexagonal - Pg9 - polyamide gris - avec écrou à collerette - IP66 - CPM2100FE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CPM Industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589350117592
Réf. Sonepar
06227011759
Réf. Fournisseur
CPM2100FE
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.41 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-20...80 °C
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.