Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO12 IX - CKE0400Y

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO12 IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - laiton

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039128517

Réf. Sonepar

06227912851

Réf. Fournisseur

CKE0400Y

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

Bouchon 'd/e' hexagonal ISO12 en inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.