Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO20 N - CYA1200YXN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO20 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5056039096403

Réf. Sonepar

06227909640

Réf. Fournisseur

CYA1200YXN

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouchon 'd/e' hexagonal ISO20 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.