Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO25 N - CYA1300YXN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'd/e' hexagonal ISO25 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039096434

Réf. Sonepar

06227909643

Réf. Fournisseur

CYA1300YXN

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

Bouchon 'd/e' hexagonal ISO25 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.