Cooper Capri - Bouchon 'd/e' verrou NPT 1"1/4 N - CFA4500YXN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'd/e' verrou NPT 1"1/4 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • version anti-déflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039074654

Réf. Sonepar

06227907465

Réf. Fournisseur

CFA4500YXN

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouchon 'd/e' verrou NPT 1"1/4 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.