Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal NPT 1" IX - CKE4400Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
sans halogène - Non
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
version anti-déflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056039077358
Réf. Sonepar
06227907735
Réf. Fournisseur
CKE4400Y
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
NPT
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.