Cooper Capri - Bouchon 'e' rond ISO16 en polyamide noir, tête 6 pans creux - 51334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4251510709587
Réf. Sonepar
00036051334
Réf. Fournisseur
51334
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
9.005
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
température d'utilisation:
-55...95 °C
Les Atouts de la gamme:
La gamme de bouchons ronds GHG960 permet d'obturer une entrée inutilisée sur un coffret ou un appareil. Ces bouchons peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières, sauf la taille M63) pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou à protection par enveloppe (Ex tb). Ces bouchons se vissent à l'aide d'une clé Allen de 8mm ou d'un tournevis et intègrent une lèvre d'étanchéité qui dispense d'utiliser un joint si l'état de surface du boitier est suffisant. L'indice de protection obtenu est IP66. La plage de température d'utilisation est de -55 °C à +95 °C pour les tailles M16 à M50, et -20 °C à +80 °C pour la taille M63.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


