Cooper Capri - Bouchon 'e' rond ISO63 en polyamide noir, tête 6 pans creux - 51340

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'e' rond ISO63 en polyamide noir, tête 6 pans creux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217402333

Réf. Sonepar

00036051340

Réf. Fournisseur

51340

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

température d'utilisation:

-20...80 °C

Bouchon 'e' rond ISO63 en polyamide noir, tête 6 pans creux

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.