Cooper Capri - Bouchon obturateur diam. 30,5mm pour facade poste de commande - 50533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 30.3 mm
largeur de l'ouverture - 38 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217402814
Réf. Sonepar
00036000046
Réf. Fournisseur
50533
Marque
Cooper Capri
matériau:
plastique
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
30.3 mm
largeur de l'ouverture:
38 mm
couleur:
noir
hauteur de l'ouverture:
38 mm
Bouchon obturateur diam. 30,5mm pour facade poste de commande
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


