Cooper Capri - Bouchon plat 6 pans - Pg 13 - laiton nickelé - CAP191304

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589351913049

Réf. Sonepar

00040191304

Réf. Fournisseur

CAP191304

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.41 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-60...400 °C

équilibré en pression:

Non

Bouchon plat hexagonal - Pg 13 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.