Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon plat 6 pans - Pg 7 - laiton nickelé - CAP190704

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589351907048

Réf. Sonepar

00040190704

Réf. Fournisseur

CAP190704

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-60...400 °C

équilibré en pression:

Non

Bouchon plat hexagonal - Pg 7 - laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Les bouchons hexagonaux ou ronds à fente servent à obturer les perforations réalisées en réserve d'usage pour un éventuel presse-étoupe et pour conserver l'étanchéité de l'enveloppe qui le reçoit. Disponibles en laiton nickelé ou en acier inoxydable, en filetage ISO, Pg ou BSP, les bouchons assurent un IP68 en utilisant le joint approprié.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.