Cooper Capri - Bouton poussoir d'éclairage 1O+1F - 1 PE M25 polyamide - 50034

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouton poussoir d'éclairage 1O+1F - 1 PE M25 polyamide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • modèle - contact à poussoir

  • nombre de pôles - 2

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217437533

Réf. Sonepar

00036050034

Réf. Fournisseur

50034

Marque

Cooper Capri

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

contact à poussoir

nombre de pôles:

2

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bouton poussoir d'éclairage 1O+1F - 1 PE M25 polyamide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.