Cooper Capri - Cabine acoustique 404 jaune en polyester renforcé - FHF11890122

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Cabine acoustique 404 jaune en polyester renforcé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - jaune

  • isolation acoustique - 25 dB

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 520 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235521535

Réf. Sonepar

06227552153

Réf. Fournisseur

FHF11890122

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

jaune

isolation acoustique:

25 dB

hauteur:

1000 mm

largeur:

520 mm

profondeur:

600 mm

Cabine acoustique 404 jaune en polyester renforcé pour installation d'un téléphone en environnement industriel bruyant

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.