Cooper Capri - Câblette acier Ø1,5mm x 152m - BKW063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- diamètre externe - 1.5 mm 
- charge maximum supportée - 343 N 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
5018986863040
Réf. Sonepar
00040008868
Réf. Fournisseur
BKW063
Marque
Cooper Capri
matériau:
acier
diamètre externe:
1.5 mm
charge maximum supportée:
343 N
couleur:
gris
Câblette acier Ø1,5mm x 152m
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



