Cooper Capri - Cadre d'encastrement pour luminaire RLF250 2x18W et RLF LED A 600 (N) 3L - 52630


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 385 mm
longueur - 775 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217400193
Réf. Sonepar
00036740019
Réf. Fournisseur
52630
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
385 mm
longueur:
775 mm
hauteur:
62 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme de luminaires RLF250 est destinée au montage encastré en faux plafond pour zones ATEX (industries pharmaceutiques, salles blanches, cabines de peinture, etc...). Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La vitre en verre trempé de 5 mm d'épaisseur est montée sur charnières et dispose d'une ouverture sécurisée (avec un interrupteur de coupure) pour un accès rapide et sûr aux tubes fluorescents. Le corps du luminaire est en tôle d'acier peinte ou en inox 304L, et nécessite un cadre d'encastrement à commander en accessoires pour un montage en faux plafond. Le ballast électronique dispose de 2 canaux indépendants et permet jusqu'à 60.000 h de fonctionnement sans maintenance en utilisant des tubes fluorescents longue durée de vie. De nombreuses versions sont disponibles, de 2x18 W à 2x58 W, 3x36 W à 3x58 W ou 4x18 W à 4x58 W, avec des versions secourues (RLF250 N).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.