Cooper Capri - Cadre d'encastrement pour luminaire RLF250 4x18W et RLF LED A 600 (N) 7L - 52631


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 444 mm
longueur - 775 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217400209
Réf. Sonepar
00036740020
Réf. Fournisseur
52631
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
444 mm
longueur:
775 mm
hauteur:
62 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.