Cooper Capri - Capot de protection pour fiche 16A 3 pôles - 55901

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Capot de protection pour fiche 16A 3 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 3...3

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217408694

Réf. Sonepar

00036055901

Réf. Fournisseur

55901

Marque

Cooper Capri

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

3...3

indice de protection (IP):

IP66

Capot de protection pour fiche 16A 3 pôles

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.