Cooper Capri - Capot de protection pour fiche 16A 5 pôles - 55903

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Capot de protection pour fiche 16A 5 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 5...5

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217408670

Réf. Sonepar

00036055903

Réf. Fournisseur

55903

Marque

Cooper Capri

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

5...5

indice de protection (IP):

IP66

Capot de protection pour fiche 16A 5 pôles

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.