Cooper Capri - Capriclips 32 Amperes - CAP736869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 55...55 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPRICLIPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589357368690
Réf. Sonepar
00040736869
Réf. Fournisseur
CAP736869
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
55...55 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Oui
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
plombable:
Non
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



