Cooper Capri - Capriclips Ht55 + Etrier Monte - CAP735559

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Capriclips Ht55 + Etrier Monte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 55...55 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589357355591

Réf. Sonepar

00040735559

Réf. Fournisseur

CAP735559

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

profondeur:

55...55 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Oui

Capriclips Ht55 + Etrier Monte

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.