Cooper Capri - CCX43Z - Fiche 16A-3P+N+T-380/415V avec serre câble diam. ext. 8,5-13,5mm - 51883

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - CCX43Z - Fiche 16A-3P+N+T-380/415V avec serre câble diam. ext. 8,5-13,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156903783

Réf. Sonepar

00036051883

Réf. Fournisseur

51883

Marque

Cooper Capri

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

660 V

couleur caractéristique:

rouge

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

CCX43Z - Fiche 16A-3P+N+T-380/415V avec serre câble diam. ext. 8,5-13,5mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.