Cooper Capri - Chargeur LG 443 pour SEB 8/8L/9/9L - 220/250V-50/60Hz - 50191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...250 V
tension de charge - 10...33 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz
chargeur rapide - Non
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217423208
Réf. Sonepar
00036050191
Réf. Fournisseur
50191
Marque
Cooper Capri
tension nominale (Un):
220...250 V
tension de charge:
10...33 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50 Hz
chargeur rapide:
Non
indice de protection (IP):
autre
avec fonction décharge:
Non
longueur:
164 mm
largeur:
151 mm
hauteur:
111 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


