Cooper Capri - Chargeur pour HE 9 Basic LED - 100-240V 50/60Hz - 50261

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Chargeur pour HE 9 Basic LED - 100-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 100...240 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217438417

Réf. Sonepar

00036050261

Réf. Fournisseur

50261

Réf. Commerciale

Cooper Capri

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

100...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Oui

Chargeur pour HE 9 Basic LED - 100-240V 50/60Hz

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.