Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Chargeur véhicule pour projecteurs portatifs SEB 10/10L - 10/33 VDC - 50192

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Chargeur véhicule pour projecteurs portatifs SEB 10/10L - 10/33 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 10...33 V

  • tension de charge - 10...33 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 0 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217422782

Réf. Sonepar

00036050192

Réf. Fournisseur

50192

Marque

Cooper Capri

tension nominale (Un):

10...33 V

tension de charge:

10...33 V

fréquence de la tension d’alimentation:

0 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

156 mm

largeur:

145 mm

hauteur:

128 mm

Chargeur véhicule pour projecteurs portatifs SEB 10/10L - 10/33 VDC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.