Cooper Capri - Clé à ergot pour Presse-étoupe Marine rep. 6 & 7 - CAP593030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec épingle
longueur - 240 mm
largeur de la clef - 44...50 mm
diamètre de la broche - 12.3 mm
hauteur de tête - 12.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marine DTCN 5975 CA - Clé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589355930301
Réf. Sonepar
00040593030
Réf. Fournisseur
CAP593030
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle:
avec épingle
longueur:
240 mm
largeur de la clef:
44...50 mm
diamètre de la broche:
12.3 mm
hauteur de tête:
12.3 mm
Clé à ergot pour Presse-étoupe Marine repère 6 & 7
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.