Cooper Capri - Clés de serrage pour PE polyamide M12 à M40 - 51568


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, petit format - 12 mm
largeur de clé, grand format - 40 mm
longueur - 170 mm
adapté à une broche rotative - Oui
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217429323
Réf. Sonepar
00036930612
Réf. Fournisseur
51568
Réf. Commerciale
Cooper Capri
largeur de clé, petit format:
12 mm
largeur de clé, grand format:
40 mm
longueur:
170 mm
adapté à une broche rotative:
Oui
traitement de la surface:
autre
adapté à des vis filetées hexagonales:
Non
perpendiculaire:
Oui
profondeur de clé, petit format:
40 mm
profondeur de clé, grand format:
60 mm
largeur de tête, petit format:
17 mm
largeur de tête, grand format:
48 mm
avec broche rotative:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.