Cooper Capri - Clés de serrage pour PE polyamide M50 à M63 - 51569

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Clés de serrage pour PE polyamide M50 à M63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 50 mm

  • largeur de clé, grand format - 63 mm

  • longueur - 170 mm

  • adapté à une broche rotative - Oui

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217429330

Réf. Sonepar

00036930613

Réf. Fournisseur

51569

Marque

Cooper Capri

largeur de clé, petit format:

50 mm

largeur de clé, grand format:

63 mm

longueur:

170 mm

adapté à une broche rotative:

Oui

traitement de la surface:

autre

adapté à des vis filetées hexagonales:

Non

perpendiculaire:

Oui

profondeur de clé, petit format:

60 mm

profondeur de clé, grand format:

60 mm

largeur de tête, petit format:

57 mm

largeur de tête, grand format:

70 mm

avec broche rotative:

Non

Clés de serrage pour PE polyamide M50 à M63

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.