Cooper Capri - Combiné sonore et lumineux externe TWIN-EExII rouge, 90 dB(A), 230 V AC - FHF11883312

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Combiné sonore et lumineux externe TWIN-EExII rouge, 90 dB(A), 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de signal - optique/acoustique

  • couleur de calotte - rouge

  • tension externe - 230 V

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235537062

Réf. Sonepar

06227553706

Réf. Fournisseur

FHF11883312

Marque

Cooper Capri

type de signal:

optique/acoustique

couleur de calotte:

rouge

tension externe:

230 V

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP66

Combiné sonore et lumineux externe TWIN-EExII pour zones 1 et 2, alimentation 230 V AC, fournissant un flash lumineux rouge et un son d'environ 90 dB(A) pour relayer la sonnerie d'un téléphone.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.