Cooper Capri - Commutateur 3 pos. "I-0-II" (2NO avec commun) - 50058

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Commutateur 3 pos. "I-0-II" (2NO avec commun)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217437748

Réf. Sonepar

00036050058

Réf. Fournisseur

50058

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type d'interrupteur:

commutateur

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

500 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

largeur en nombre de modules:

2

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP23

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Commutateur 3 pos. "I-0-II" (2NO avec commun)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.