Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 11 - Ø inter 15,0 mm - Ø exter 18,4 mm - CAP301100

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 18.4 mm

  • diamètre intérieur - 15 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3589353011002

Réf. Sonepar

00040301100

Réf. Fournisseur

CAP301100

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

18.4 mm

diamètre intérieur:

15 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

35 mm

diamètre nominal:

11 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

fil d'acier

épaisseur de paroi:

3.4 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-45...400 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

zinc

charge suspendue:

500 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

souple

avec homologation selon UL:

Non

Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 11 - Ø inter. 15,0 mm - Ø exter. 18,4 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.