Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - taille 32 - Ø inter 28,1 mm - Ø exter 34,0 mm - CAP303207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 34 mm
diamètre intérieur - 28.1 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPRIFLEX GS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589353032076
Réf. Sonepar
00040303207
Réf. Fournisseur
CAP303207
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
34 mm
diamètre intérieur:
28.1 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
70 mm
diamètre nominal:
32 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier
épaisseur de paroi:
5.9 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
3500 N
température d'utilisation:
-100...100 °C
résistance à la traction:
1200 N
couleur:
zinc
charge suspendue:
1200 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
souple
avec homologation selon UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.