Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - taille 50 - Ø inter 48,4 mm - Ø exter 54,5 mm - CAP305007

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - taille 50 - Ø inter 48,4 mm - Ø exter 54,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 54.5 mm

  • diamètre intérieur - 48.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589353050070

Réf. Sonepar

00040305007

Réf. Fournisseur

CAP305007

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

54.5 mm

diamètre intérieur:

48.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

90 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

fil d'acier

épaisseur de paroi:

6.1 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

3500 N

température d'utilisation:

-100...100 °C

résistance à la traction:

1200 N

couleur:

zinc

charge suspendue:

1200 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

souple

avec homologation selon UL:

Non

Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - Taille 50 - Ø inter. 48,4 mm - Ø exter. 54,5 mm - écrasement ≤ 25% à 350 N - plage de température -100°C à +300°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.