Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX inox - taille 21 - Ø inter 23,7 mm - Ø exter 27,6 mm - CAP302109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 27.6 mm
diamètre intérieur - 23.7 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 55 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589353021094
Réf. Sonepar
00040302109
Réf. Fournisseur
CAP302109
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
27.6 mm
diamètre intérieur:
23.7 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
55 mm
diamètre nominal:
21 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier
épaisseur de paroi:
3.9 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
autre
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-45...400 °C
résistance à la traction:
500 N
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge suspendue:
500 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
souple
avec homologation selon UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



