Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX inox - taille 7 - Ø inter 9,5 mm - Ø exter 12,5 mm - CAP300709


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 12.5 mm
diamètre intérieur - 9.5 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 25 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3589353007098
Réf. Sonepar
00040300709
Réf. Fournisseur
CAP300709
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
12.5 mm
diamètre intérieur:
9.5 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
25 mm
diamètre nominal:
7 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier
épaisseur de paroi:
3 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
autre
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-45...400 °C
résistance à la traction:
500 N
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge suspendue:
500 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
souple
avec homologation selon UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.