Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Fendu - taille 10 - polyamide 6 noir - CAP671257

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Fendu - taille 10 - polyamide 6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 13 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589356712579

Réf. Sonepar

00040671257

Réf. Fournisseur

CAP671257

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

13 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP40

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

13 mm

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

25 mm

rayon de courbure, dynamique:

25 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Conduit CAPRILOK Fendu - taille 10 - polyamide 6 noir - Ø inter. 10,0 mm - Ø exter. 13,0 mm - plage de température -40°C à -120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.