Cooper Capri - Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 21 - polyamide 6 noir - EN 45545 - CAP672137

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 21 - polyamide 6 noir - EN 45545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.7 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356721373

Réf. Sonepar

00040672137

Réf. Fournisseur

CAP672137

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.7 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

28 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

rayon de courbure, statique:

50 mm

rayon de courbure, dynamique:

50 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

400 N

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Non

Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 21 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - EN 45545 - Ø inter 21,7 mm - Ø exter 28,5 mm - écrasement 375 N - plage de température statique -40°C à +120°C / dynamique -20°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.