Cooper Capri - Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 29 - polyamide 6 noir - EN 45545 - CAP672937


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 34.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 28.1 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAPRILOK I2/F2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589356729379
Réf. Sonepar
00040672937
Réf. Fournisseur
CAP672937
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
34.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
28.1 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
34 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
rayon de courbure, statique:
60 mm
rayon de courbure, dynamique:
60 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
400 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.