Cooper Capri - Conduit CAPRILOK ROBOTIK - taille 36 - polyamide 12 noir - CAP673686


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 35.5 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAPRILOK Robotik
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589356736865
Réf. Sonepar
00040673686
Réf. Fournisseur
CAP673686
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
42.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
35.5 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
42 mm
résistance à la compression:
450 N
température d'utilisation:
-50...100 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
60 mm
rayon de courbure, dynamique:
60 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
300 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.