Cooper Capri - Conduit CAPRILOK ROBOTIK - taille 9 - polyamide 12 noir - CAP670986

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 13 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 9.8 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPRILOK Robotik
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589356709869
Réf. Sonepar
00040670986
Réf. Fournisseur
CAP670986
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
13 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
9.8 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
13 mm
résistance à la compression:
450 N
température d'utilisation:
-50...100 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
25 mm
rayon de courbure, dynamique:
25 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
300 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


