Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 3 - CAP325300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 85.5 mm
diamètre intérieur - 76.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP66
rayon de courbure, statique - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAPRIPLAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589353253006
Réf. Sonepar
00040325300
Réf. Fournisseur
CAP325300
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
85.5 mm
diamètre intérieur:
76.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP66
rayon de courbure, statique:
50 mm
diamètre nominal:
85 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
PVC
épaisseur de paroi:
4.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
autre
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
résistance à la traction:
500 N
poids:
1.2 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
500 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec homologation selon UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.