Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 6 - CAP320600

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 9 mm

  • diamètre intérieur - 5.9 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP66

  • rayon de courbure, statique - 25 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589353206002

Réf. Sonepar

00040320600

Réf. Fournisseur

CAP320600

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

9 mm

diamètre intérieur:

5.9 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP66

rayon de courbure, statique:

25 mm

diamètre nominal:

9 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

PVC

épaisseur de paroi:

1.55 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

résistance à la traction:

500 N

poids:

0.09 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

500 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

avec homologation selon UL:

Non

Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 6 - Ø inter. 5,9 mm - Ø exter. 9,0 - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C

Les Atouts de la gamme:

CAPRIPLAST est une gamme de conduits souples en acier galvanisé ou en inox revêtus d'une gaine PVC. Assurant une étanchéité IP66, CAPRIPLAST répond à tous les besoins de protection des câbles en milieu industriel sévère. Utilisée avec les raccords JUDODIX, la gamme CAPRIPLAST propose une solution complète et fiable.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.