Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST GS acier/PVC et tresse acier galvanisé - taille 16 - CAP321606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 18.2 mm
diamètre intérieur - 13 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAPRIPLAST GS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589353216063
Réf. Sonepar
00040321606
Réf. Fournisseur
CAP321606
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
18.2 mm
diamètre intérieur:
13 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
40 mm
diamètre nominal:
16 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier
épaisseur de paroi:
5.2 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
autre
résistance à la compression:
3500 N
température d'utilisation:
-15...15 °C
résistance à la traction:
1200 N
couleur:
zinc
charge suspendue:
1200 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
souple
avec homologation selon UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.