Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST inox 304L revêtu PVC - taille 11 - CAP321109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 18.8 mm
diamètre intérieur - 14.4 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP66
rayon de courbure, statique - 40 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAPRIPLAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589353211099
Réf. Sonepar
00040321109
Réf. Fournisseur
CAP321109
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
18.8 mm
diamètre intérieur:
14.4 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP66
rayon de courbure, statique:
40 mm
diamètre nominal:
19 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
PVC
épaisseur de paroi:
2.2 mm
traitement de la surface:
non traité
joint:
autre
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
résistance à la traction:
500 N
poids:
0.232 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
500 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec homologation selon UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.