Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST inox 304L revêtu PVC - taille 13 - CAP321309

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST inox 304L revêtu PVC - taille 13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20.4 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP66

  • rayon de courbure, statique - 45 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589353213093

Réf. Sonepar

00040321309

Réf. Fournisseur

CAP321309

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

20.4 mm

diamètre intérieur:

16 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP66

rayon de courbure, statique:

45 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

PVC

épaisseur de paroi:

2.2 mm

traitement de la surface:

non traité

joint:

autre

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

résistance à la traction:

500 N

poids:

0.256 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

500 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

avec homologation selon UL:

Non

Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier inoxydable 304L revêtu PVC - taille 13 - Ø inter. 16,0 mm - Ø exter. 20,4 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.