Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 25 - CAP322510

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26.4 mm

  • diamètre intérieur - 21 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589353225102

Réf. Sonepar

00040322510

Réf. Fournisseur

CAP322510

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

26.4 mm

diamètre intérieur:

21 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

100 mm

diamètre nominal:

25 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

PVC

épaisseur de paroi:

5.4 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

4000 N

température d'utilisation:

-20...105 °C

résistance à la traction:

1300 N

couleur:

noir

charge suspendue:

1300 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

souple

avec homologation selon UL:

Non

Conduit flexible CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 25 - Ø inter. 21,0 mm - Ø exter. 26,4 mm - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.